Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039011
Cod. Produttore
039011
Cod. EAN
3245060390112

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto potenza Cavo-Cavo Passo 55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di potenza (cavo/cavo) passo 55 mm. Per cavi di rame e alluminio.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

70 mm² 300 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

70 mm² 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 mm² 300 mm²

con presa per test integrata

lunghezza

337 mm

corrente nominale In

400 A

numero di piani

1

tensione di dimensionamento

1000 V

altezza per il tipo di montaggio più basso

113.5 mm

larghezza/dimensione modulare

55 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

altezza

113.5

profondità

337

larghezza

55

Produttore

VIKING3-MORSETTO POTENZA CAVO-CAVO