Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
35 mm² 120 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
con presa per test integrata
numero di piani
1
lunghezza
296 mm
corrente nominale In
250 A
tensione di dimensionamento
1000 V
larghezza/dimensione modulare
42 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano
altezza per il tipo di montaggio più basso
89.5 mm
colore
grigio
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 1
posizione di collegamento
laterale
esecuzione della separazione longitudinale
orientabile
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
altezza
89.5
profondità
296
larghezza
42
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te