Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
70 mm² 300 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
con presa per test integrata
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
numero di piani
lunghezza
337 mm
larghezza/dimensione modulare
55 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
113.5 mm
corrente nominale In
570 A
tensione di dimensionamento
1000 V
colore
grigio
posizione di collegamento
laterale
esecuzione della separazione longitudinale
orientabile
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a bullone
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
altezza
113.5
profondità
337
larghezza
55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te