Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
70 mm² 150 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
70 mm² 300 mm²
con presa per test integrata
corrente nominale In
420 A
lunghezza
337 mm
tensione di dimensionamento
1000 V
altezza per il tipo di montaggio più basso
113.5 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
larghezza/dimensione modulare
55 mm
numero di piani
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
posizione di collegamento
laterale
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a vite
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
colore
grigio
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
esecuzione della separazione longitudinale
orientabile
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a bullone
altezza
113.5
profondità
337
larghezza
55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te