Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039017
Cod. Produttore
039017
Cod. EAN
3245060390174

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto potenza Barra-Cavo Passo42

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di potenza (capocorda/cavo) passo 42 mm. Per cavi di rame e alluminio.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

35 mm² 95 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

35 mm² 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 mm² 150 mm²

con presa per test integrata

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

89.5 mm

larghezza/dimensione modulare

42 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

tensione di dimensionamento

1000 V

lunghezza

296 mm

corrente nominale In

315 A

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

posizione di collegamento

laterale

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

altezza

89.5

profondità

296

larghezza

42

Produttore

VIKING3-MORSETTO POTENZA BARRA-CAVO