Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
con presa per test integrata
altezza per il tipo di montaggio più basso
113.5 mm
corrente nominale In
670 A
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
lunghezza
337 mm
larghezza/dimensione modulare
55 mm
numero di piani
tensione di dimensionamento
1000 V
colore
grigio
esecuzione della separazione longitudinale
orientabile
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a bullone
posizione di collegamento
laterale
esecuzione collegamento elettrico 1
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
300 mm²
altezza
113.5
profondità
337
larghezza
55
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te