Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
con presa per test integrata
tensione di dimensionamento
1000 V
altezza per il tipo di montaggio più basso
89.5 mm
larghezza/dimensione modulare
42 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
numero di piani
corrente nominale In
415 A
lunghezza
296 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a bullone
esecuzione collegamento elettrico 1
colore
grigio
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
posizione di collegamento
laterale
esecuzione della separazione longitudinale
orientabile
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
150 mm²
altezza
89.5
profondità
296
larghezza
42
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te