Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039013
Cod. Produttore
039013
Cod. EAN
3245060390136

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto pot. Barra-Barra Passo 36

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di potenza (capocorda/capocorda) passo 36 mm. Per cavi di rame e alluminio.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

con presa per test integrata

lunghezza

227 mm

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

larghezza/dimensione modulare

36 mm

corrente nominale In

310 A

altezza per il tipo di montaggio più basso

88 mm

numero di piani

1

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

posizione di collegamento

laterale

colore

grigio

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 mm²

altezza

88

profondità

227

larghezza

36

Produttore

VIKING3-MORSETTO POT. BARRA-BARRA P