Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037187
Cod. Produttore
037187
Cod. EAN
3245060371876

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto portafusibile 5X20 10mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite sezionabile per fusibili 5x20mm con tappo a vite - 1 collegamento - sezione max = 10 mmq - colore grigio - passo 12mm.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 10 mm²

piastra di chiusura necessaria

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tensione di dimensionamento

250 V

altezza per il tipo di montaggio più basso

65.5 mm

larghezza/dimensione modulare

12 mm

lunghezza

65.5 mm

corrente nominale In

10 A

numero di piani

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

65.5

profondità

65.5

larghezza

12

Produttore

VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20

€ 7,12 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.