Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
4 mm² 16 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
1.5 mm² 25 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
piastra di chiusura necessaria
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
lunghezza
57 mm
numero di piani
1
larghezza/dimensione modulare
12 mm
tensione di dimensionamento
800 V
corrente nominale In
76 A
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
altezza per il tipo di montaggio più basso
63 mm
posizione di collegamento
laterale
colore
blu
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
altezza
63
profondità
57
larghezza
12
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te