Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039032
Cod. Produttore
039032
Cod. EAN
3245060390327

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto di potenza x barra70mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 70 mmq. Per guide asimmetriche

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

tensione di dimensionamento

1000 V

larghezza/dimensione modulare

34 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

lunghezza

84 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

colore

grigio

tipo di montaggio

guida G

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

laterale

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

70 mm²

altezza

61

profondità

84

larghezza

34

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA