Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039031
Cod. Produttore
039031
Cod. EAN
3245060390310

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto di potenza x barra35mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 8 mm. Passo 26 mm. capacit nominale 35 mmq. Per guide asimmetriche

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

numero di piani

1

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

lunghezza

84 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

larghezza/dimensione modulare

26 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a bullone

tipo di montaggio

guida G

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a bullone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

grigio

posizione di collegamento

laterale

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 mm²

altezza

56

profondità

84

larghezza

26

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA