Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037269
Cod. Produttore
037269
Cod. EAN
3245060372699

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut standard 4mmq 4coll

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 4 conduttori - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 6mm. Con terminale integrato

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

tensione di dimensionamento

800 V

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

numero di piani

1

corrente nominale In

32 A

larghezza/dimensione modulare

6 mm

lunghezza

85 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

colore

grigio

posizione di collegamento

obliquo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

42

profondità

85

larghezza

6

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT STANDARD 4MMQ