Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
0.5 mm² 4 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
0.5 mm² 6 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
larghezza/dimensione modulare
6 mm
numero di piani
1
altezza per il tipo di montaggio più basso
42 mm
lunghezza
54 mm
tensione di dimensionamento
800 V
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
posizione di collegamento
obliquo
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a molla
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
colore
verde-giallo
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
esecuzione collegamento elettrico 2
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
altezza
42
profondità
54
larghezza
6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te