Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037274
Cod. Produttore
037274
Cod. EAN
3245060372743

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. protez. 16mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - colore giallo/verde. Passo 12mm. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm² 16 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza per il tipo di montaggio più basso

51.5 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

lunghezza

85 mm

corrente nominale In

76 A

tensione di dimensionamento

800 V

larghezza/dimensione modulare

12 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

colore

verde-giallo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

obliquo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

51.5

profondità

85

larghezza

12

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 16MMQ