Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037262
Cod. Produttore
037262
Cod. EAN
3245060372620

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. 6mmq 2 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 8mm. Con terminale integrato

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

8 mm

corrente nominale In

41 A

lunghezza

66.5 mm

tensione di dimensionamento

800 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

posizione di collegamento

obliquo

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

44

profondità

66.5

larghezza

8

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 6MMQ 2 COLL.