Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037240
Cod. Produttore
037240
Cod. EAN
3245060372408

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. 2,5mmq 3 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - colore grigio. Passo 5mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

lunghezza

69.5 mm

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

larghezza/dimensione modulare

5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

numero di piani

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

obliquo

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore

grigio

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

altezza

42

profondità

69.5

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 2,5MMQ 3 COLL