Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037260
Cod. Produttore
037260
Cod. EAN
3245060372606

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto aut. 2,5mmq 2 coll.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto automatico per conduttori di fase - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 5mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

tensione di dimensionamento

800 V

larghezza/dimensione modulare

5 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

corrente nominale In

32 A

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

lunghezza

54 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

posizione di collegamento

obliquo

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

42

profondità

54

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO AUT. 2,5MMQ 2 COLL