Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414801
Cod. Produttore
414801
Cod. EAN
3245064148016

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto 6mm2 FV 1000V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Viking 3 - morsettiera a vite per fotovoltaico - 1 ingresso e 1 uscita - passo 10mm - sezione cavo 6 mmq - 1 giunzione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

colore

nero

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm²

altezza

46.5

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-25 °C

corrente nominale In

45 A

profondità

52.5

piastra di chiusura necessaria

tensione di dimensionamento

1000 V

larghezza

10

numero di piani

1

Produttore

VIKING3-MORSETTO 6MM2 FV 1000V