Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414800
Cod. Produttore
414800
Cod. EAN
3245064148009

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto 4mm2 FV 1000V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Viking 3 - morsettiera a vite per fotovoltaico - 1 ingresso e 1 uscita - passo 8mm - sezione cavo 4 mmq - 1 giunzione

numero di piani

1

piastra di chiusura necessaria

corrente nominale In

34 A

temperatura d’esercizio

-25 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza

46.5

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm²

profondità

52.5

tensione di dimensionamento

1000 V

larghezza

8

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

colore

nero

Produttore

VIKING3-MORSETTO 4MM2 FV 1000V