Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037151
Cod. Produttore
037151
Cod. EAN
3245060371517

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto 3 piani x sensori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite per sensori - 3 collegamenti 3 piani - sezione max = 2,5mmq - passo 6mm - colore grigio. Permette di raccordare due sensori (art. 0371 51) o azionamenti (art. 0371 52), con alimentazione comune grazie agli shunt articoli 0375 46/47

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

corrente nominale In

24 A

lunghezza

84.5 mm

tensione di dimensionamento

400 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

numero di piani

3

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67.5 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

67.5

profondità

84.5

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO 3 PIANI X SENSORI