Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037169
Cod. Produttore
037169
Cod. EAN
3245060371692

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto 2 piani 4mmq 4 collegam.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 6mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

lunghezza

57 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

altezza per il tipo di montaggio più basso

51.5 mm

numero di piani

1

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

500 V

larghezza/dimensione modulare

6 mm

posizione di collegamento

laterale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

51.5

profondità

57

larghezza

6

Produttore

VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 4 COL