Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura d’esercizio
-5 °C 40 °C
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
lunghezza
84 mm
larghezza/dimensione modulare
26 mm
tensione di dimensionamento
1000 V
numero di piani
altezza per il tipo di montaggio più basso
56 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a bullone
posizione di collegamento
laterale
esecuzione collegamento elettrico 2
colore
grigio
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V2
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
35 mm²
altezza
56
profondità
84
larghezza
26
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te