Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037513
Cod. Produttore
037513
Cod. EAN
3245060375133

Informazioni di prodotto

VIKING3-Blocco p12 guida simm, asimm e G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento di bloccaggio bordo guida passo 12 mm. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Accolgono il portaetichette articolo 0 384 98.

altezza per il tipo di montaggio più basso

38.8 mm

lunghezza

49.7 mm

larghezza/dimensione modulare

12 mm

tipo di montaggio

barra cieca/G

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale

plastica

esecuzione del bloccaggio

avvitabile

altezza

38.8

profondità

49.7

larghezza

12

Produttore

Viking3-Blocco P12 Guida Simm, Asim