Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037510
Cod. Produttore
037510
Cod. EAN
3245060375102

Informazioni di prodotto

VIKING3-Bloccaggio bordo guida autom p6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento di bloccaggio bordo guida passo 6 mm automatico. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Accolgono il portaetichette articolo 0 395 96. Funzione di terminale per i morsetti a vite - 1 entrata/1 uscita passo 5, 6, 8 e 10 mm

lunghezza

52.7 mm

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.4 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del bloccaggio

senza viti

materiale

plastica

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

46.4

profondità

52.7

larghezza

6

Produttore

VIKING3-BLOCCAGGIO BORDO GUIDA AUTO