Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037531
Cod. Produttore
037531
Cod. EAN
3245060375317

Informazioni di prodotto

VIKING-MORSET.70 MMQ.X BARRA CAPOCORDA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di bloccaggio armatura per cavi diametro 4 - 13,5 mm. Permettono una connessione semplice e sicura dell’armatura dei cavi. Per morsetti a vite ed automatici. Montaggio su barra 10x3 mm art. 0375 34, con vite M4 (a corredo) su piastra, su guida 4 con art. 0364 69

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

diametro del cavo ammesso

4 mm 13.5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

31.4 mm

larghezza/dimensione modulare

20 mm

tipo di montaggio

montaggio su guida/diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a molla

larghezza

20

Produttore

VIKING-MORSET.70 MMQ.X BARRA CAPOCO