Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1719/1
Cod. Produttore
1719/1
Cod. EAN
8021156064120

Informazioni di prodotto

Videocitofono vModo, 7" soft touch, sistema 2voice

Documentazione tecnica

Videocitofono a colori 7”soft touch per sistema 2Voice. Il monitor è dotato di 4 tasti soft touch per le funzioni di apriporta, apricancello, mute ed una funzione programmabile dall’utente (intercomunicante, attivazione speciale). Consente di comandare 2 scenari domotici con Yokis grazie al trasmettitore radio a bordo e 2 pulsanti soft touch dedicati. La funzione Mute può essere utilizzata anche in modalità temporizzata, disattivando automaticamente la funzionalità dopo 8 ore. É compatibile con il dispositivo di rinvio di chiamata su cellulare Urmet CallMe. Dotato di interfaccia per l'ausilio ad audiolesi

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

controllo video

colore

Bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

sistema d’immagine

PAL

Produttore

VIDEOCITOFONO 7 SOFT TOUCH 2V