Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344642
Cod. Produttore
344642
Cod. EAN
8005543561447

Informazioni di prodotto

CLASSE 300 X13E chiaro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica – finitura chiara. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App è possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, gestione segreteria videocitofonica, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e attivazioni aggiuntive). Aperto all\'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L\'App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.

tecnica di installazione

sistema bus

colore

Bianco

tipo di montaggio

apparente

sistema d’immagine

colore PAL

disattivazione dellechiamate

postazione telefonica senza ricevitore

a prova di ascolto

apriporta automatico

regolazione del volume

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

profondità

22 mm

larghezza

194 mm

altezza

162 mm

assorbimento di potenza

11 W

diagonale schermo

178 mm

con funzione memory

con video

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

materiale

plastica

Produttore

Videocitofono 2 Fili Classe 300X13E Wifi