Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
PG
lunghezza della filettatura
5 mm
apertura di chiave
16 mm
per diametro cavo
5 mm 7 mm
materiale
metallo
superficie
nichelato
inserto di tenuta multiplo
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
grado di protezione (IP)
IP54
esecuzione EMC
Serie
VG_MS_ZE__fermacavo_pressacavo_standard_in_ottone_
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te