Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718850000
Cod. Produttore
1718850000
Cod. EAN
4008190352073

Informazioni di prodotto

VG 21-MS54-ZE
Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

tipo di filettatura

PG

lunghezza della filettatura

7 mm

apertura di chiave

34 mm

per diametro cavo

9 mm 19 mm

materiale

metallo

superficie

nichelato

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione EMC

Serie

VG_MS_ZE__fermacavo_pressacavo_standard_in_ottone_

Produttore

VG 21-MS54-ZE