Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718840000
Cod. Produttore
1718840000
Cod. EAN
4008190352066

Informazioni di prodotto

VG 16-MS54-ZE
Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

tipo di filettatura

PG

lunghezza della filettatura

6.5 mm

apertura di chiave

27 mm

per diametro cavo

6.5 mm 15 mm

materiale

metallo

superficie

nichelato

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione EMC

Serie

VG_MS_ZE__fermacavo_pressacavo_standard_in_ottone_

Produttore

VG 16-MS54-ZE