Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EA18.701.0
Cod. Produttore
3.EA18.701.0
Cod. EAN
8025550660391

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2500K.24
UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,4

Flusso Nominale

225

Temperatura Colore

2500

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

754x10x22

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE