Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F5082305630
Cod. Produttore
7F5082305630
Cod. EAN
8012823377278

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 630MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore con filtro per uso interno. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 "adatto per incasso 482,6 mm (19"")": no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 630 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

numero di ventilatori

1

portata volumetrica a soffiaggio libero

630 m³/h

numero RAL

7035

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

150.5 mm

ventilatore di circolazione

eseguito come ventilatore inseribile

con filtro

incasso a parete

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

colore

bianco

Produttore

VENTILATORE CON FILTRO 630MC/H