Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
grigio
tipo di montaggio
fissaggio a vite
tipo di tensione
AC
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
115 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
con filtro
ventilatore di circolazione
profondità
105 mm
altezza
250 mm
larghezza
numero RAL
7035
potenza nominale
20 W
portata volumetrica a soffiaggio libero
160 m³/h
numero di ventilatori
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te