Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2221291100
Cod. Produttore
2221291100
Cod. EAN
8016535068318

Informazioni di prodotto

VENERE 2129 LED8W+LED3K 4K 6K CELLD BI

Documentazione tecnica

VENERE 2129 10,5W+LED3K 4K 6K CLD-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

1000 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

VENERE 2129 10,5W+LED3K 4K 6K CLDDD