Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2770846
Cod. Produttore
2770846
Cod. EAN
4017918068073

Informazioni di prodotto

Morsetto a due piani

Documentazione tecnica

Morsetto a due piani, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

250 V

numero di piani

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5.08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52.5 mm

lunghezza

50 mm

colore

grigio

Produttore

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1