Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBM03R2S12E
Cod. Produttore
XMLBM03R2S12EX
Cod. EAN
3389118027015

Informazioni di prodotto

vacuostato XML-B - 200 mbar - differenzialeregolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il VACUOSTATO 200MB ATEX è un dispositivo progettato per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per l'uso in condizioni difficili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca sicurezza e precisione nelle operazioni industriali. Con il VACUOSTATO 200MB ATEX, la tecnologia incontra la sicurezza.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

grado di protezione (IP)

IP66

differenza commutazione-pressione

0.18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

1000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

-200 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

2 bar

temperatura del fluido

-20 °C

pressione di disattivazione

-0.2 bar

antideflagrante

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

3.5 bar

pressione di attivazione

-0.182 bar

larghezza

150

profondità

155.5

impostazione iniziale

-182 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

145

pressione di lavoro massima

-2

Serie

Nautilus_ATEX_D

Produttore

VACUOSTATO 200MB ATEX