Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLRM01G1N25
Cod. Produttore
XMLRM01G1N25
Cod. EAN
3389119609821

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 1 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - NPN - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLRM01G1N25 è un rilevatore di pressione della famiglia XM, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione di 24V e una gamma di misurazione da 4 a 20 mA, questo dispositivo NPN con attacco G1/4A si distingue per la sua capacità di sorveglianza. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni industriali. Affidabilità e precisione sono le sue caratteristiche principali, rendendolo una scelta eccellente per il monitoraggio della pressione.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

0.03 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

-5000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

-1000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

3 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

impostazione iniziale

-1000 hPa

pressione di attivazione

-1 bar

pressione di lavoro massima

3000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

VACUO24V 4-20 1 NPN G1/4A