Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLRM01G1N75
Cod. Produttore
XMLRM01G1N75
Cod. EAN
3389119609845

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 1 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 0...10 V - NPN - M12

Documentazione tecnica

Il TEXMLRM01G1N75 è un rilevatore di pressione della famiglia XM, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una connessione G1/4A, questo dispositivo è ideale per applicazioni di sorveglianza, offrendo una gestione precisa della pressione. La sua costruzione di alta qualità assicura una durata prolungata, mentre la compatibilità con sistemi a 24V lo rende versatile per diverse installazioni. Scegli il TEXMLRM01G1N75 per una soluzione efficace e innovativa nel monitoraggio della pressione.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

0.03 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

-5000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

-1000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

max. pressione di prova

3 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

3 bar

larghezza

41

profondità

42

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

altezza

93

pressione di lavoro massima

1000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

VACUO24V 0-10 1 NPN G1/4A