Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0001
Cod. Produttore
KNXI0001
Cod. EAN
4016779829861

Informazioni di prodotto

VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC, 6 CAN.

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC, un prodotto di alta qualità della rinomata marca KNXI. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua compatibilità con la tensione di 230VAC lo rende ideale per diverse esigenze elettriche. Scegli KNXI per la tua sicurezza e per un funzionamento ottimale.

commutazione manuale

corrente d’uscita max.

0.16 A

tensione di commutazione

24 V

sistema bus EIB/KNX

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

0.3 A

accoppiamento bus incluso

grandezza regolante commutante

numero di uscite

6

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

VAA/S 6.230.2.1 ATT. ELETT. 230VAC,