Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0002
Cod. Produttore
KNXI0002
Cod. EAN
4016779829878

Informazioni di prodotto

VAA/S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC, 12 CAN.
Scopri l'innovativo VAA/S 12.230.2.1 ATT. ELET. 230VAC, un prodotto della rinomata marca ELKNXI. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un design robusto e materiali di alta qualità, rappresenta la scelta perfetta per i professionisti del settore. Scegli la tecnologia avanzata di ELKNXI per le tue esigenze elettriche.

commutazione manuale

corrente d’uscita max.

0.16 A

tensione di commutazione

24 V

sistema bus EIB/KNX

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

0.3 A

accoppiamento bus incluso

grandezza regolante commutante

numero di uscite

12

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

8

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

VAA/S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC,