Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0203263
Cod. Produttore
0203263
Cod. EAN
4017918099053

Informazioni di prodotto

Ponticello fisso

Documentazione tecnica

Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

10

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

8 mm