Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14046
Cod. Produttore
14046
Cod. EAN
8007352389526

Informazioni di prodotto

Uscita cavo con morsettiera 20A bianco

Documentazione tecnica

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato

Produttore

Uscita cavo con morsettiera 20A bianco Plana