Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
con alimentazione elettrica integrata
tipo di tensione d’uscita
DC
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio su guida portante possibile
larghezza
52 mm
altezza
120 mm
profondità
76 mm
Serie
Automation_Products___u_remote_IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te