Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310096
Cod. Produttore
310096
Cod. EAN
3245063100961

Informazioni di prodotto

UPS Whad OnLine 2 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase doppia conversione WHAD 2000VA, 13 minuti di autonomia

tensione d’ingresso

184 V 265 V

idoneo alla gestione di rete

altezza

319 mm

peso

23 kg

profondità

402 mm

larghezza

160 mm

forma costruttiva

apparecchio fisso

tecnologia UPS

online

Produttore

UPS WHAD ONLINE 2 KVA