Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310998
Cod. Produttore
310998
Cod. EAN
3414971430037

Informazioni di prodotto

UPS TRIMOD MCS 3/3 60KW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CPS modulare TRIMOD MCS 60kW, cabinet basso

tipo di tensione

AC

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

altezza

1370 mm

modulare

potenza in uscita effettiva

60000 W

con interfaccia di comunicazione RS 232

potenza apparente di uscita

60000 VA

peso

92 kg

funzione di spegnimento automatico

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

frequenza secondaria

45 Hz

frequenza primaria

45 Hz

numero delle fase primarie

3

numero delle fase secondarie

3

contatto di commutazione a potenziale zero

efficienza totale

96 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza in modalità Eco

99 %

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

idoneo alla gestione di rete

tensione d’ingresso

184 V

SNMP

gamma di tensione d’uscita

228 V

profondità

628 mm

larghezza

414 mm

Produttore

UPS TRIMOD MCS 3/3 60KW