Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
connettore d'ingresso
allacciamento fisso
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
altezza
1370 mm
modulare
potenza in uscita effettiva
10000 W
con interfaccia di comunicazione RS 232
potenza apparente di uscita
10000 VA
peso
87 kg
funzione di spegnimento automatico
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
4
frequenza secondaria
45 Hz
frequenza primaria
numero delle fase primarie
3
numero delle fase secondarie
contatto di commutazione a potenziale zero
efficienza totale
96 %
fattore di potenza in uscita
1
efficienza in modalità Eco
99 %
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
1 %
idoneo alla gestione di rete
tensione d’ingresso
184 V
SNMP
gamma di tensione d’uscita
228 V
profondità
628 mm
larghezza
414 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te