Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310425
Cod. Produttore
310425
Cod. EAN
3414970328441

Informazioni di prodotto

UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 30KVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 6x5kVA moduli di potenza - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3

tipo di tensione

AC

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

altezza

1650 mm

potenza in uscita effettiva

25000 W

potenza apparente di uscita

25000 VA

peso

102 kg

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

45 Hz

numero delle fase primarie

3

numero delle fase secondarie

3

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

idoneo alla gestione di rete

tensione d’ingresso

380 V

SNMP

gamma di tensione d’uscita

380 V

profondità

628 mm

larghezza

414 mm

Produttore

UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 3