Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310385
Cod. Produttore
310385
Cod. EAN
3245063103856

Informazioni di prodotto

UPS Megaline OnLine 5 kVA Rack

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS modulare monofase MEGALINE RACK 5000VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet

tensione d’ingresso

184 V 264 V

idoneo alla gestione di rete

larghezza

270 mm

peso

53 kg

profondità

570 mm

altezza

475 mm

forma costruttiva

apparecchio fisso

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

potenza in uscita effettiva

3500 W

potenza apparente di uscita

5000 VA

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

tempo di esclusione a carico massimo

13 min

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA RACK