Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio fisso
altezza
475 mm
potenza in uscita effettiva
1750 W
potenza apparente di uscita
2500 VA
peso
43 kg
frequenza secondaria
50 Hz
frequenza primaria
idoneo alla gestione di rete
tensione d’ingresso
184 V
gamma di tensione d’uscita
230 V
profondità
570 mm
larghezza
270 mm
tempo di esclusione a carico massimo
18 min
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te